ORTRONICS | 60400062
Cable Management anneaux, 2 x 6", paquet de deux

Nº PIÈCE FAB.  60400062
Nº PIÈCE  187678
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces bagues permettent l’acheminement efficace de patch ou croix de connecter les câbles entre les grilles de distribution. Elles peuvent être montées au besoin à l’avant et l’arrière de la grilles de Mighty Mo, 2 x 6", noir, le paquet de 14.

Caractéristiques

  • Favorise un acheminement efficace de patch ou de croix connecter les câbles
  • Capacité maximale de câble est 135 câbles de catégorie 6
  • Les anneaux sont fabriqués en rupture de stock rond avec une finition de manteau de poudre
  • Comprend toutes les pièces de montage nécessaires

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES