ORTRONICS | 60400098
Pliez le panneau de gestion de câble limitant

Nº PIÈCE FAB.  60400098
Nº PIÈCE  183043
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics coude limitant panneaux de gestion de câble ont des courbes de chutes qui protègent contre le sertissage de câble et maintient aussi le rayon de courbure adéquate. Les panneaux sont idéales en haut de l’EIE grilles standard 19". 7" H x 7" D anneaux avec cascade, 8,34" H x 19" W, 4 unités de rack, noir.

Caractéristiques

  • Cascade  : Protège câble sertissage et maintient également le rayon de courbure adéquate.
  • Anneaux en acier  : robuste et durable.
  • Capacité de remplissage maximale d’anneau à l’aide du câble de catégorie 6 est 304 câbles  : crée un chemin de câble solide entre supports idéal au dessus d’un support standard 19".

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 114 métrique  : 483 mm
Poids USA  : 8,34 po. Hauteur métrique  : 212 mm

Spécifications  :

Type de gestion de câble BAC DE CASCADE/CAVALIER/TRANSITION
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES