ORTRONICS | 60400129 | OU-60400129
Panneau de gestion de câble, 1U, 3,5" profondeur x hauteur 1.7, noir, avec anneau de Distribution d’acier Horizontal 5

Nº PIÈCE FAB.  60400129  | OR-60400129
Nº PIÈCE  170260
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cinq anneaux de répartition horizontale, 1,7" H x 3,5" D, quatre coupes-circuit 1 "x 2", 1,75 unité de rack 1 "x 19", noir

Caractéristiques

  • Assure la gestion organisée des câbles Patch horizontalement et le devant au dos
  • Anneaux en acier
  • Maximale de câble bague remplir à l’aide de catégorie de cylindrée 6 est 60 câbles
  • Made in USA

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES