ORTRONICS | 60400355
Matériel double étagère pour rack Mighty Mo

Nº PIÈCE FAB.  60400355
Nº PIÈCE  226289
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Double tablette d’équipement pour Mighty Mo Racks, 19 x 5,25 "x 24", noir, fonctionne avec 6,5 » canal des grilles

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Contient jusqu'à 150 lb
  • Design en aluminium en deux pièces
  • Fixation en quatre points
  • Plateau inclut des coupes-circuit sur la base
  • Flexible
  • Largeur du plateau utilisable est de 17"

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 610 métrique  : 483 mm
Poids USA  : 5,25 po. Hauteur métrique  : 133 mmRack unité  : 3Coefficient capacité USA  : 150lb

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY