ORTRONICS | 60400614
Cable Management anneaux Type Snap, 1,75 x 6", paquet de 14

Nº PIÈCE FAB.  60400614
Nº PIÈCE  241633
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Snap type, 1,75 "X 6", noir, paquet de 14

Caractéristiques

  • Favorise un acheminement efficace de patch et Croix connecter les câbles
  • Mettre en place à l’avant et l’arrière des grilles de Mighty Mo
  • Anneaux fabriqués en plastique de type polycarbonate
  • Capacité de remplissage maximale d’anneau à l’aide du câble de catégorie 6 est 75 câbles

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 152 métrique  : 44 mm

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES