ORTRONICS | 604045400
Montage mural Rack à relais, 26 H, 20,25" W x 26" H x 18" P, noir

Nº PIÈCE FAB.  604045400
Nº PIÈCE  224592
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Rack de relais pour le montage mural offre une grande souplesse
  • Portillon pivotant avant
  • #12-24 fileté ajouré EIA
  • Robuste et compact
  • Velcro type sangles et clips adhésifs inclus
  • Montage de la serrure

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 457 métrique  : 514 mm
Taille USA  : 26. Hauteur métrique  : 660 mm capacité USA  : 75

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 26 po
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL