Fil ALPHA | 6042c
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, paire de 12, 20 AWG, clinquant, 300 V, gaine en PVC, PP isolation, veste 0,61 diamètre, épaisseur veste 0.063, échouage 7/28

Nº PIÈCE FAB.  6042C
Nº PIÈCE  A6042C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT4
CSA CMG
UL AWM 2493
UL CM
UL VW-1

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524