KLEIN | 608-6
1/8 pouces Conseil cabinet Mini Screwdriver, 6 pouces

Nº PIÈCE FAB.  608-6
Nº PIÈCE  10015124
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Klein Tools Mini Tournevis à tête plate avec embout d’armoire de 1/8 pouce (3 mm) et tige ronde de 6 pouces (152 mm) a une pointe formée avec précision qui fournit un ajustement exact pour les petites applications de vis. Le tournevis respecte ou dépasse les spécifications ASME / ANSI applicables et dispose d’un Tip-Ident qui identifie rapidement le type de tournevis et l’orientation de la pointe. Coussin-poignée pour un couple plus élevé et le confort.

Caractéristiques

  • La pointe formée de précision fournit un ajustement exact pour de petites applications de vis
  • Poignée Cushion-Grip pour plus de couple et de confort
  • Plaque chromée haut de gamme pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
  • Les brides internes à l’intérieur de la poignée fournissent une ancre solide et résistante aux blae
  • Arbres traités à la chaleur spéciaux
  • Répond ou dépasse les spécifications ASME /ANSI applicables
  • Tip-Ident identifie rapidement le type de tournevis et l’orientation de la pointe

Description des spécifications

Longueur globale : 6 625 po (168,3 mm)
Longueur de la mâchoire : 1,88" (47,6 mm)
Largeur de la mâchoire : 688 po (17,5 mm)
Épaisseur de la mâchoire : 3/8" (9,5 mm)
Capacité de mâchoire : 1,72 po (43,7 mm)
Diamètre du point : 1/16"x 3/32 » (1,6 mm x 2,4 mm)
Longueur du couteau : 0,5" (12,7 mm)
Couleur de la poignée : Yellowle Finition : Trempé dans le plastique
Poids : 0,25 lb (0,11 kg)

Spécifications  :

Catégorie OUTILS
Capacité de l’outil 1/8
Code UNSPSC 27112800

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.