TE-énergie | 60894-2
Déconnexion rapide - les récipients isolés ; Dénomination  : FASTON PIDG récipient Style  : Straight Wire gamme  : 0,30-0,90 mm [22-18] [AWG] zone Interface Dimensions d’accouplement  : 2,79 x 0,81 mm diamètre d’isolement  : 2,54 [. 100] Max. mm [en]

Nº PIÈCE FAB.  60894-2
Nº PIÈCE  60894-2
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Transparent
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Bande montée
Corps Feures.Fully isolés  : No
Type de produit Features.Receptacle Style  : droite
Features.Finish Type de produit  : étain
Support Features.Insulation Type de produit  : Isolant Support
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,3-0,90 [22-18]
Produit Type Features.Instion diamètre (mm [en])  : 2,54 [. 100] Max.
Interface de Features.Mating zone de Type produit Dimensions (mm [en])  : 2,79 x 0,81 [.110 x. 032]
Features.Material Type de produit  : laiton
Nom Features.Proprietary Type de produit  : PIDG FASTON
Industrie Standards.CSA américan  : No
Corps Features.Stock Epaisseur (mm [en])  : 0,30 [0,012]
Characteristics.Voltage électrique (VCA)  : 300
Résiliation Features.Wire/Cable taille (CMA)  : 509,1 900
Features.RU Type de produit (programme composant UL)  : No
Type de produit Features.Dimple Typeimple avec arrêt de fil

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE