ORTRONICS | 60900086
Module de la série II, 4-ST multimode adaptateur avec alignement de phosphore-bronze manches, innie. 55 sortie 3 unités

Nº PIÈCE FAB.  60900086
Nº PIÈCE  173628
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics ligne la plus populaire - il a le plus grand choix d’interfaces, des boîtes de montage en surface et des façades. Modules de la série II utiliser un poinçon 110 vers le bas de la séquence qui est presque trois fois plus vite que d’autres méthodes. Le large choix des modules multimédia incluent des ébauches pour la croissance future

Caractéristiques

  • Composant logiciel enfichable moduleModular designRear démontable sans outils spéciaux nécessaires

Spécifications  :

Couleur BROUILLARD BLANC
Type de fibre MULTIMODE
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Résiliation ST-COMPATIBLE