ORTRONICS | 60900316
Série II, 3-Phono Jacks/repiquage, 180 degrés, unité 1, brouillard blancs, 1/blanc-1/rouge-1/jaune isolateurs

Nº PIÈCE FAB.  60900316
Nº PIÈCE  330312
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série II Module fournit trois traversée F/F RCA/RCA dans un encombrement de 1 unité. Les modules permettent de cables avec connexions RCA mâle pour relier via adaptateurs RCA F/F. Série II est une famille d’avant amovibles enfichable modules qui se déplacer, d’ajouter et de modifier épargne temps et facile. La construction robuste de haute résistance de série II en fait un des choix de station de travail plus populaires Ortronics.

Caractéristiques

  • Repiquage RCA connecteurs  : connexion rapide plug-and-play.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Conception robuste enfichable  : installation simple et rapide.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Nombre de Ports 3