LUMBERG AUTOMATION | 610000794 | RST4RKT4602/4M
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, double culot, 4-poles, tout droit mâles-femelle connecteur droit avec fil auto-bloquants et jaune PUR 18 jauge câble moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 4M

Nº PIÈCE FAB.  610000794  | RST4RKT4602/4M
Nº PIÈCE  494551
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR
UL Type  : AWM 20233
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS