LEVITON | 61110-RG6
Connecteur de QuickPort extrême 6 +, catégorie 6, gris

Nº PIÈCE FAB.  61110-RG6
Nº PIÈCE  262469
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Extrêmes connecteur de Leviton 6 + est conçu pour être utilisé avec tous les produits compatibles QuickPort de Leviton. Les connecteurs sont « Rétention Force technologie brevetée » de Leviton (RFT) qui favorise une performance constante sur la durée de vie du système. Y es uniques paire de tours de séparation permettant de terminaisons plus rapides et plus faciles. Le connecteur est configuré dans une configuration 180 degrés tels que le champ punch est à l’arrière, permettant une résiliation arrière. Features.Color de produit  : Gris ; Tures de produit de Fea. Emballage  : Emballage simple 1/sac ; Produit Features.Category Rating  : eXtreme CAT 6+

Caractéristiques

  • Corps du connecteur est fort impact, plastique ignifuge classé UL 94V-3
  • Performance de canal de TIA/EIA limite la longueur totale de cordons patch et équipement à 32 pieds (10 mètres) par TIA/EIA-568-B
  • 14 couleurs pour le codage des couleurs ou de l’Organisation ; disponible en six longueurs standards

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION