LEVITON | 61110-RL6
eXtreme 6 + connecteur QuickPort, catégorie 6, bleu
Description
Extrêmes connecteur de Leviton 6 + est conçu pour être utilisé avec tous les produits compatibles QuickPort de Leviton. Les connecteurs sont « Rétention Force technologie brevetée » de Leviton (RFT) qui favorise une performance constante sur la durée de vie du système. Y es
Caractéristiques
- Corps du connecteur est fort impact, plastique ignifuge classé UL 94V-8
- Performance de canal de TIA/EIA limite la longueur totale de cordons patch et équipement à 32 pieds (10 mètres) par TIA/EIA-568-B
- 14 couleurs pour le codage des couleurs ou de l’Organisation ; disponible en six longueurs standards
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6 |
---|---|
Couleur | BLEU |
Nombre de Ports | 1 |
Résiliation | 110 |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 39121444 |