VON DUPRIN | 6112F US32D 24VDC
Grève de dispositif de sortie de la jante, Fail Safe, 24 volts DC, 3/4" Latch Bolt Throw, 9" longueur têtière, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  6112FS US32D 24VDC
Nº PIÈCE  CS429655
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Non-Handed conception offre une plus grande flexibilité
  • Boîte de grève est ajustable à compenser pour un mauvais alignement de la porte ou cadre
  • Deux connecteurs de morceau sont fournies pour faciliter l’Installation et enlèvement lors de l’entretien de la grève
  • 24 volts DC Standard wih 12 volts DC et AC opération facultative

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature ALUMINIUM, BOIS OU MÉTAL CREUX
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC LES SERRURES MONTÉES SURFACE
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
Code UNSPSC 31162407