HID GLOBAL CORPORATION | 6128CGN0000
Fini le mur Reader, R40, ICLASS, DFM, cochon gris, 32 BIT CLOCK AND DATA, aucun SAMX, sans plomb

Nº PIÈCE FAB.  6128CGN0000
Nº PIÈCE  575653
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sécurité - clés d’authentification 64-bit sont extrêmement sûrs. Lecteurs et cartes nécessitent des touches correspondants à fonctionner. Toutes les transmissions de données RF entre la carte et le lecteur sont chiffrée à l’aide d’un algorithme sécurisé. Le système de gestion des clés réduit le risque de données compromises ou dupliqués de cartes
  • Touches personnalisées élites - fournir le plus haut niveau de sécurité, où les cartes et les lecteurs sont particulièrement bien adaptées aux sites individuels ou des clients et sont non interchangeable. Alliant des touches personnalisées Elite avec notre entreprise 1000 peut offrir aux entreprises une solution évolutive pouvant être mises en œuvre dans des installations dans le monde entier
  • Indication audiovisuelle - sondeur audio fournit différentes séquences de tonalité pour indiquer l’accès accordé, accès refusé, mise sous tension et les diagnostics. Malvoyants titulaires de carte peuvent distinguer facilement accès accordé et accès refusé. Une barre de lumière de haute intensité fournit une indication visuelle claire statut en rouge, vert ou ambre, même en plein soleil
  • Design intérieur/extérieur - boîtier robuste en polycarbonate étanché, conçu pour résister aux environnements difficiles, offre une performance fiable et résistance au vandalisme.
  • Facilement interfacé - wiegand du lecteur de sortie facilement des interfaces avec la plupart wiegand et horloge-et-data protocol accès contrôle panneaux existants. Le lecteur lit les données au format standard de proximité HID iCLASS cartes et va afficher données conformément au codage. Quelle lecture ISO 14443 a cartes MIFARE / DESFire, le lecteur peut être configuré pour sortie 32 Bit MSB, 32 Bit LSB, 26 Bit, 34 bits, Bit 40 ou 56 Bit wiegand formats basés sur le numéro de série de carte CSN
  • Opération de LED/beeper programmable
  • Le R40 est conçu pour monter et recouvrir des boîtes de commutation encastré principalement utilisés aux États-Unis et comprend une plaque de montage pour l’espacement de la boîte arrière européens et asiatiques
  • Mises à niveau simples - iCLASS lecteurs ont les mêmes branchements, la consommation de lowcurrent même et la même opération de Volt de 5 à 12 que nos lecteurs Prox
  • Plusieurs applications - HID connectent offres sur 70 partenaires technologiques qui ont intégré la technologie iCLASS dans leurs produits en offrant une solution de carte unique pour tous vos besoins d’application
  • Champ extensible - utiliser les cartes mise à jour du firmware pour modifier le firmware du lecteur alors qu’installé sur site

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 3 "X 5" X 1 "
Couleur GRIS
Format SMART
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.