GENERAL CABLE | 6133299
GenSPEED Premium 5500 câble 5e Cat, Enhanced Transmission débit, CMR, U/UTP, bleu

Nº PIÈCE FAB.  6133299
Nº PIÈCE  CM-00424BICC-6U-06
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble de 5e catégorie Premium 5500 GenSpeed, débit de Transmission améliorée

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : Et bénéfices
  • Assure la marge accrue pour les applications futures, taux d’erreur binaire et une meilleure qualité de transmission de signal
  • Meilleure ratio signal-bruit, améliorant le taux d’erreur binaire
  • Rendement garanti à 350 MHz
  • TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
  • Tierce partie vérifiée pour une performance garantie
  • Made in U.S.A.
  • Applications  :
  • IEEE 802,3  : 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), 100 BASE-TX, 10 BASE-T
  • Mp/s 155, 622 Mp/s ATM
  • ANSI X3,26  : 100 Mb/s
  • IEEE 802,3af DTE Power (PoE)
  • IEEE 802,3at DTE pour PoE Plus
  • À large bande et la bande de base analogique vidéo

Description des spécifications

Conducteurs  : 23 AWG CMR solide nu recuit cuivre ; 24 AWG CMP nu recuit en cuivre massif
Isolation  : Non-Plenum  : polyoléfine ; Plénum  : polymère fluoré
Code couleur  : Paire 1  : bleu-blanc/bleu ; Paire 2  : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3  : Vert-blanc/vert ; Paire 4  : Brun-blanc/brun
Cordon de RIP  : Appliqué longitudinalement sous veste
Veste  : Non-Plenum  : PVC ignifuge ; Plénum  : PVC de bas-fumée, ignifuge

Informations techniques

Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/TIA 862 (immotique)
ISO/IEC 11801 éd. 2,0 (classe D)
ICEA S-90-661 (catégorie 5e)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) pour Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) pour la chambre de tranquillisation
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce
UL {[# 0]}

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES