GENERAL CABLE | 6133713
GenSPEED 5350 amélioré Cat 5e câble haute Performance, CMR, U/UTP, blanc

Nº PIÈCE FAB.  6133713
Nº PIÈCE  CM-00424GEN-5U-01
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GenSpeed 5350 renforcée câble catégorie 5e, Haute Performance

Caractéristiques

  • Caractéristiques  : Et bénéfices
  • Pour les applications nécessitant une optimale
  • Performance de 5e chat avec souplesse pour l’avenir
  • Rendement garanti à 350 MHz
  • TRU-Mark impression légende contient des marquages de footage de 1000' à 0'
  • Tierce partie vérifiée pour une performance garantie
  • Made in U.S.A.
  • Applications  :
  • IEEE 802,3  : 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), 100 BASE-TX, 10 BASE-T
  • Mp/s 155, 622 Mp/s ATM
  • ANSI X3,26  : 100 Mb/s
  • IEEE 802,3af DTE Power (PoE)
  • IEEE 802,3at pour PoE Plus
  • À large bande et la bande de base analogique vidéo

Description des spécifications

Conducteurs  : 24 AWG solide nu recuit cuivre
Isolation  : Non-Plenum  : polyoléfine ; Plénum  : polymère fluoré
Code couleur  : Paire 1  : bleu-blanc/bleu ; Paire 2  : Orange-Blanc/Orange ; Paire 3  : Vert-blanc/vert ; Paire 4  : Brun-blanc/brun
Cordon de RIP  : Appliqué longitudinalement sous veste
Veste  : Non-Plenum  : PVC ignifuge ; Plénum  : PVC de bas-fumée, ignifuge

Informations techniques

Conformité standard
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/TIA 862 (immotique)
ISO/IEC 11801 éd. 2,0 (classe D)
ICEA S-90-661 (catégorie 5e)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) pour Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) pour la chambre de tranquillisation
Conforme à la Directive RoHS 2002/95/ce
UL {[# 0]}

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.