NVENT ERICO | 613400 | 78285630617
PIQUET DE TERRE 3/4 "X 10' FAIT ENDCOPPER COLLÉ LISTÉ UL

Nº PIÈCE FAB.  613400  | 78285630617
Nº PIÈCE  336597
Minimum 1 chaque
En stock

Applications

ERICO offre une gamme complète de Cannes de sol et accessoires pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Caractéristiques

  • Résister à la corrosion, mieux que les baguettes galvanisées permettant une vie de service 30 ans dans la plupart des sols
  • État de l’art, procédé de fabrication assure épaisseur uniforme de placage
  • Moyenne résistance à la traction de tolérance 80 000 lb/po2 et la rectitude. 010" par linear pied
  • Dépassent les exigences de 467-1984 ANSI/UL, CSA et ANSI/NEMA GR-1
  • Fabriquée de haute résistance 1035 acier étiré à froid
  • Le piquet de terre préférée de ERICO
  • Pour une utilisation lors de l’accouplement des tiges pointues
  • Pour une utilisation lorsqu’il est nécessaire de profond-embiellage
  • Laminées à froid sujets - plus forts que les fils coupés
  • Pour une utilisation lors de l’accouplement barres sectionnelles
  • Vis en filetée tandis que rod roule

Informations techniques

Dans un système de mise à la terre, l’électrode de terre assure la connexion physique à la terre et est l’instrument utilisé pour dissiper le courant dedans. Il existe deux principaux types d’électrodes.

Électrodes « Naturels » sont intrinsèques à la facilité et inclure le tuyau métallique d’eau enterré, la structure métallique du bâtiment (si effectivement à la terre) et les barres d’armature dans des fondations en béton.

« Fait » les électrodes sont installés spécialement pour améliorer la performance du système de mise à la terre et comprennent des mailles de fil, plaques métalliques, conducteur en cuivre enterré et barres ou tubes enfoncés dans le sol.

Le piquet de terre est l’électrode de mise à la terre plus largement utilisé. ERICO est le plus grand fabricant mondial de tiges au sol et offre une gamme complète de Cannes et accessoires pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Spécifications  :

Composant BAGUETTES DE SOL
Diamètre de la tige au sol 3/4"
Longueur de canne au sol 10’
Matériel de tige au sol COPPERBONDED
Terre tige plaque Thkness MIL 10
Cote matériel CUIVRE
Type de tige de terre POINTÉ
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.