HID GLOBAL CORPORATION | 6134CGD000600
Lecteur de mur fini, ICLASS DFM II clavier RPK40, GRY, queue de cochon, INDALA PROX, aucun SAMX, sans plomb, FELICA ou CEPAS, signal sonore et lumineux = 00, MIFARE_CSN = 07, FELICA 64 BIT 1 St de la CSN LSB ou CEPAS 64 bits CSN LSB 1 St, clavier = 00

Nº PIÈCE FAB.  6134CGD000600
Nº PIÈCE  575996
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Simple migration - de technologies de proximité les plus populaires pour iCLASS
  • Authentification à deux facteurs RPK40 combiner seulement - présentation de la carte sans contact avec une épingle
  • Opération de LED/beeper programmable
  • Sécurité - clés d’authentification 64-bit sont extrêmement sûrs. Lecteurs et cartes nécessitent des touches correspondants à fonctionner. Toutes les transmissions de données RF entre la carte et le lecteur sont cryptées à l’aide d’un algorithme sécurisé. Le système de gestion des clés réduit le risque de données compromises ou dupliqués de cartes
  • Touches personnalisées élites - fournir le plus haut niveau de sécurité, où les cartes et les lecteurs sont particulièrement bien adaptées aux sites individuels ou des clients et sont non interchangeable. Alliant des touches personnalisées Elite avec notre entreprise 1000 peut offrir aux entreprises une solution évolutive pouvant être mises en œuvre dans des installations dans le monde entier
  • Indication audiovisuelle - sondeur audio fournit différentes séquences de tonalité pour indiquer l’accès accordé, accès refusé, mise sous tension et les diagnostics. Malvoyants titulaires de carte peuvent distinguer facilement accès accordé et accès refusé. Une barre de lumière de haute intensité fournit une indication visuelle claire statut en rouge, vert ou ambre, même en plein soleil
  • Design intérieur/extérieur - boîtier robuste en polycarbonate étanché, conçu pour résister aux environnements difficiles, offre une performance fiable et résistance au vandalisme. Un contact d’autoprotection dans reader logement facilite la notification d’une alarme de sabotage.
  • Facilement interfacé - sortie wiegand du lecteur s’interface facilement avec plus existante panneaux de contrôle d’accès de wiegand protocole. Le lecteur lit les données au format standards HID et va afficher données conformément au codage. Lors de la lecture de cartes MIFARE, le lecteur peut être configuré pour 26 bits, 32 Bit, 34 Bit, Bit 37, 40 bits ou Bit 56 formats wiegand, basés sur le numéro de série de carte de sortie
  • Montage plaque est relié à la boîte arrière U.S./EU/Asian, 52-60 mm vis holespacing vertical ou horizontal. Reader clavier loquets sur plaque, fixée par une vis de fixation du logement. Une entretoise optionnelle peut être utilisée pour des installations de montage en surface. Montage sur métal peut affecter readrange optimale et nous recommandons l’utilisation de nos entretoise pour maximiser la distance de lecture

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 3 "X 5" X 1 "
Couleur GRIS
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Format MULTIPLES FORMATS
Fréquence PLUSIEURS
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ
Type de produit CLAVIER ET CARTE
Format de lecture MULTIFORMAT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.