HID GLOBAL CORPORATION | 6141 CG 40000
Mur fini Reader, RW150 ICLASS DFM, GRY, terme STP, RS485, aucun SAMX

Nº PIÈCE FAB.  6141CG40000
Nº PIÈCE  576340
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Modularité de l’expansion - chaque lecteur de lecture/écriture RW est livré avec une prise d’extension qui accepte RS232, RS485 ou USB ou des communications directes d’UART. Les lecteurs peuvent lire ou écrire dans n’importe quel domaine d’application les informations d’identification iCLASS, avec toutes les fonctions de lecteur contrôlées par un processeur hôte externe via l’interface série sélectionnée en utilisant le protocole série iCLASS.
  • Sécurisé - toutes les transmissions de données RF entre la carte et le lecteur sont chiffrée à l’aide d’un algorithme sécurisé. En utilisant des techniques de cryptage standard de l’industrie et des systèmes avancés de gestion clés, iCLASS réduit le risque de données compromises ou dupliqués de cartes
  • Interopérabilité - iCLASS repose sur les normes internationales de l’interopérabilité ISO en garantissant une compatibilité avec plusieurs technologies de cartes populaires ISO 15693, ISO 14443 a et 14443 b ISO
  • Performance de la distance de lecture optimale - une fonctionnalité de réglage automatique ajuste automatiquement le lecteur pour une performance optimale distance de lecture sur n’importe quelle surface de montage
  • Sécurité - clés d’authentification 64-bit sont extrêmement sûrs. Lecteurs et cartes nécessitent des touches correspondants à fonctionner. Toutes les transmissions de données RF entre la carte et le lecteur sont cryptées à l’aide d’un algorithme sécurisé. Le système de gestion des clés réduit le risque de données compromises ou dupliqués de cartes. Gestion des clés est rendue facile ! Toutes les cartes sont livrées avec des clés uniques diversifiés, et les lecteurs sont livrés avec des touches compatibles. Alors que les cartes et les lecteurs avec touches Standard sont interchangeables, les touches sont hautement sécurisés. Les cartes peuvent être faits uniques en commandant avec iCLASS Elite mise en forme
  • Touches personnalisées élites - fournir le plus haut niveau de sécurité, où les cartes et les lecteurs sont particulièrement bien adaptées aux sites individuels ou des clients et sont non interchangeable. Alliant des touches personnalisées Elite avec notre entreprise 1000 peut offrir aux entreprises une solution évolutive pouvant être mises en œuvre dans des installations dans le monde entier
  • Interfacer facilement  : wiegand du lecteur de sortie facilement des interfaces avec la plupart existant wiegand et panneaux protocole horloge & données de contrôle d’accès. Aussi, les mêmes données sont répliquées sur les lignes de sortie RS232. Le lecteur lit les données au format standard de proximité HID iCLASS cartes et va afficher données conformément au codage. Quelle lecture ISO 14443 a cartes MIFARE / DESFire, le lecteur peut être configuré pour sortie 32 Bit MSB, 32 Bit LSB, 26 Bit, 34 bits, Bit 40 ou 56 Bit wiegand formats basés sur le numéro de série de carte CSN
  • Design intérieur/extérieur - boîtier robuste en polycarbonate étanché, conçu pour résister aux environnements difficiles, offre des performances fiables et une résistance au vandalisme
  • Programmable

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 6 "X 2" X 1 "
Couleur GRIS
Format SMART
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Format de lecture CARTE À PUCE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.