NVENT ERICO | 615883
5/8 "X 8' CUIVRE RECOUVERT DE TIGES DE TERRE

Nº PIÈCE FAB.  615883
Nº PIÈCE  263254
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Moyenne résistance à la traction de tolérance 80 000 lb/po2 et la rectitude. 010" par linear pied
  • Dépassent les exigences de 467-1984 ANSI/UL, CSA et ANSI/NEMA GR-1
  • Fabriquée de haute résistance 1035 acier étiré à froid
  • Résister à la corrosion, mieux que les tiges galvanisés, permettant une vie de service 30 ans dans la plupart des sols
  • Procédé de fabrication de l’état-of-the-art assure épaisseur uniforme de placage
  • Le piquet de terre préférée de ERICO

Description des spécifications

Homologations  : UL, cUL, RUS
Diamètre  : 5/8 en.
Durée  : 8 pi.
Matériel  : Cuivre acier sous douane
Épaisseur de l’électrodéposition  : 13 mil.
: Produit cuivre-collé pointu sol Cannes
Paquet standard  : 5
Poids  : 6,8 lbs.
Poids par 100  : 680 lb.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.