ORTRONICS | 615SMFC-LX - 12P
Cabinet de surface Mount fibre pour patcher

Nº PIÈCE FAB.  615SMFC-LX-12P
Nº PIÈCE  255661
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce Cabinet de panneau adaptateur accepte nos panneaux d’Adaptateur fibre populaire. Le cabinet assure, protège et organise les terminaisons optiques monomode ou multimodes. Le cabinet fournit également l’interconnexion ou croix installations horizontal et de la colonne vertébrale à l’intérieur de la plante (ISP) ou à l’extérieur de la plante (OSP) câbles de raccordement. Capacité maximale  : 12 fibres à l’aide de SC, ST et FC adaptateurs, 24 fibres à l’aide de MT-RJ et LC adaptateurs.

Caractéristiques

  • Entièrement étanche
  • Unique porte d’entrée avec serrure
  • Panneaux de Snap-in adapter

Spécifications  :

Fibres connectées 12
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302