HID GLOBAL CORPORATION | 6171BKM000300
Mur fini Reader, RWKL550, ICLASS, noir, terme, RS485, moitié DUPLEX, 34 BIT, mettre en mémoire tampon une seule touche, pas de parité, BIT 4, sans plomb

Nº PIÈCE FAB.  6171BKM000300
Nº PIÈCE  576574
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Reader permet à un périphérique hôte contrôler l’affichage LCD, obtenir l’intervention de l’utilisateur par le biais de touches de fonction, interroger les données de la carte tamponnée et contrôler les indicateurs audio/visuel
  • Appareil hôte disques horloge en temps réel, les informations utilisateur et état du système
  • Protocole série iCLASS pour lecture/écriture sur les cartes à puce iCLASS ; communication point à point sur RS232, RS485 duplex intégral, USB ou UART matériel moyen RWKL550
  • Offre une communication aux utilisateurs du système claire sans nécessiter de composants supplémentaires
  • Sécurité - clés d’authentification 64-bit sont extrêmement sûrs. Lecteurs et cartes nécessitent des touches correspondants à fonctionner. Toutes les transmissions de données RF entre le lecteur de carte et le clavier sont cryptées en utilisant un algorithme sécurisé. Le système de gestion des clés réduit le risque de compromis ou d’une copie des cartes
  • Affichage graphique - l’affichage de l’écran LCD graphique rétro-éclairé offre une zone de visualisation de 60 x 18 mm, 120 x 32 résolution. C’est préréglée en usine pour fournir des instructions écrites à l’utilisateur. Entièrement personnalisable, l’écran décrit également la fonction des touches de fonctions utilisateur
  • Clavier - offre 12 commutateurs discrètes avec touches métalliques. Déclenché une marque tactile appropriée sur la cinquième clé pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle. Retours sonores configurables. Numéros de rétro-éclairé en superposition de la lunette, au-dessus de chaque touche. L’éclairage est configurable  : toujours, déclenchée par la lecture de carte, ou déclenché par pression de touche
  • Design intérieur  : Boîtier robuste en polycarbonate intempérisé fournit des performances fiables et une résistance au vandalisme. Veuillez noter que ces produits ne conviennent pas pour une utilisation extérieure.
  • Inscription logiciel accompagnant CP575A appareil est nécessaire pour écrire des broches sur carte pour vérification de PIN-on-card dans le lecteur
  • Plaque de fixation s’adapte sur le boîtier arrière US/UE/Asie, 52-60 mm vis écartement des trous verticaux ou horizontaux ou à n’importe quelle surface plane. Lecteur de clavier loquets sur plaque, fixée par une vis de fixation du logement

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit CLAVIER ET CARTE
Format SMART
Format de lecture CLAVIER
Environnement INDOOR
Fréquence 13,56 MHZ
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.