HID GLOBAL CORPORATION | 6180BKE000000
iCLASS, lecteur de mur fini, ENRÔLEUR, BIOCLASS, RKLB57, clavier, noir, TERMINAL, sans plomb

Nº PIÈCE FAB.  6180BKE000000
Nº PIÈCE  576612
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Champ d’inscription 6180BxR peut être configuré comme un lecteur double usage/enrôleur, monofonction enrôleur seule ou en lecteur seule
  • 6180BxR champ enrôleur fournit des options de configuration de champ supplémentaire permettant la sélection de la langue, choisissez 9 langues, droits d’administration stockent des droits sur la carte ou en emplacement de stockage lecteur et modèle de petits modèles adapter n’importe où sur les cartes d’iCLASS
  • Enrôleur champ est livré avec guide de démarrage rapide multilingue et CD d’enseignement anglais
  • Des clés uniques site protègent les données de contrôle d’accès carte Elite ou modèles biométriques Bio-Elite.
  • Sécurité accrue - authentification multi-facteurs avec smart card reader, clavier et empreintes digitales module de vérification
  • Lecteur et enrôleur champ - un souscripteur de champ unité fournit vérification de contrôle d’accès et d’inscription du modèle d’empreintes digitales
  • Ajouter de la vie privée - empreintes sont stockées sur la carte à puce iCLASS pour apaiser les préoccupations de gestion de base de données et de la vie privée
  • Compatibilité - fonctionne avec la plus large gamme de produits de carte à puce sans contact standard ouvert, disponibles de plus de 40 000 revendeurs dans le monde entier
  • Sécurité - clés d’authentification 64-bit sont extrêmement sûrs. Lecteurs et cartes nécessitent des touches correspondants à fonctionner. Toutes les transmissions de données RF entre le lecteur de carte et le clavier sont cryptées en utilisant un algorithme sécurisé. Le système de gestion des clés réduit le risque de compromis ou d’une copie des cartes
  • Affichage graphique - l’affichage de l’écran LCD graphique rétro-éclairé offre une zone de visualisation de 60 x 18 mm, 120 x 32 résolution. C’est préréglée en usine pour fournir des instructions écrites à l’utilisateur. Entièrement personnalisable, l’écran décrit également la fonction des touches de fonctions utilisateur. Version multilingue disponible en unité de champ d’inscription 6180BxR
  • Clavier - offre 12 commutateurs discrètes avec touches métalliques. Déclenché une marque tactile appropriée sur la cinquième clé pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle. Retours sonores configurables. Numéros de rétro-éclairé en superposition de la lunette, au-dessus de chaque touche. L’éclairage est configurable  : toujours, déclenchée par la lecture de carte, ou déclenché par pression de touche
  • Design d’intérieur - boîtier robuste en polycarbonate intempérisé fournit des performances fiables et une résistance au vandalisme. Veuillez noter que ces produits ne conviennent pas pour une utilisation extérieure.
  • Inscription - utilisez l’une des deux méthodes pour gabarit d’empreintes digitales et l’inscription de la broche si vous le souhaitez sur les cartes à puce iCLASS. 1 6180BxR de champ enrôleur permet une configuration dynamique de type de lecteur lecteur/enrôleur, enrôleur seule ou en lecteur seule. Types de lecteur enrôleur permet à l’inscription des empreintes (

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE
Environnement INDOOR
Fréquence 13,56 MHZ
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.