HID GLOBAL CORPORATION | 6190BKN000000
Accessoires Lecteur de mur fini, RDR, BIO 500, ICLASS, Black, STD CONFIG, sans plomb

Nº PIÈCE FAB.  6190BKN000000
Nº PIÈCE  576702
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Design d’intérieur - boîtier robuste en polycarbonate intempérisé fournit des performances fiables et une résistance au vandalisme. Veuillez noter que ces produits ne conviennent pas pour une utilisation extérieure.
  • Plaque de fixation s’adapte sur le boîtier arrière US/UE/Asie, 52-60 mm vis trou espacement vertical ou horizontal. Lecteur de clavier à ACL/logement des verrous sur la plaque de montage ; Empreintes digitales module sécurisé au lecteur avec une vis. Montures sur métal avec un impact minime distance de lecture
  • La touche du doigt en bas au centre de la biométrique offre facilité d’utilisation pour l’inscription de chaque doigt simple ou double
  • L’emplacement de la touche du doigt est conforme aux normes de l’ADA
  • Empreintes sont stockées sur la carte iCLASS et non dans le lecteur
  • Sécurité accrue
  • Un débit plus rapide
  • Faciliter la gestion système
  • Réduction des coûts pour le lecteur biométrique
  • Réduit les préoccupations concernant la vie privée

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE
Environnement INDOOR
Fréquence 13,56 MHZ
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.