ORTRONICS | 62100014
Série II FIB-ou-COP multimédia plaque fibre et cuivre

Nº PIÈCE FAB.  62100014
Nº PIÈCE  184964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception multimédia de grande capacité
  • Avant ou fond accès aux raccordements de cuivre
  • Innovant fibre interne et gestion des câbles en cuivre
  • Conception de profil bas
  • Plusieurs champs d’étiquette

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 19,3 mm
Empreinte  : Serie II
Couleur  : Brume blanc
Nombre de Ports  : port-12
Largeur métrique  : 114,3 mm
Poids USA  : 6,17 po. Hauteur métrique  : 156,72 mm

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 3
Résiliation SC