ORTRONICS | 62100047
FIB-ou-Cop II bas plaque adaptatrice, 6-SC Simplex (6 fibres) adaptateurs monomode, bleues, manches d’alignement en céramique

Nº PIÈCE FAB.  62100047
Nº PIÈCE  312735
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FIB-ou-Cop II offre une plus grande capacité, pouvant accueillir jusqu'à 12 connexions fibre avec sortie protégée par le bas et six connexions en cuivre, soit Tracjack ou série II. Il s’agit d’un design vraiment distinct, qui permet d’accéder à un média sans impact sur l’autre. Connexions bas-sortie peuvent être davantage protégées avec un linceul de snap-on en option.

Description des spécifications

Empreinte  : Fib-ou-Cop II

Spécifications  :

Type de connecteur SC SIMPLEX
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR