VON DUPRIN | 6211 US32D 24VDC | ES.10104
Porte électrique Strike, Heavy Duty, portes 1, 24 VDC, 1300 Lb charge statique, en acier inox satiné, pour dispositif mortaise/cylindrique
Caractéristiques
- Non remises conception offre une plus grande flexibilité
- Boîte de grève est ajustable à compenser pour un mauvais alignement de la porte ou cadre
- Deux connecteurs de morceau sont aménagées pour la facilité d’Installation et enlèvement pendant la grève entretien
- Construction durable Stee inoxidable
Informations techniques
UL 1034/10C, ANSI/BHMA A156,31
Spécifications :
Grade de l’ANSI | GRADE 1 |
---|---|
Fini | US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ |
Matériel d’armature | MÉTAL ALUMINIUM OU CREUX |
État de verrouillage | FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER) |
Longueur max loquet - pouce | JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4 |
Montage | POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE |
Type de produit | CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES |
Tirer force - Lbs | 1000 - 1500 LBS. |
Catégorie de ventes | GÂCHE ÉLECTRIQUE |
UL | UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE |
Tension et devoir CONT | SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC |
Tension et devoir INT | FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC |
Garantie | 5 AN LIMITÉE |
Code UNSPSC | 31162407 |