VON DUPRIN | 6212 US32D 24VDC
Jeter de mortaise/cylindre serrure gâche électrique, porte simple, 24 volts DC, 3/4", 6-3/8" longueur Face Plate, boîtier d’encastrement profondeur 1-21/32", en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  6212 US32D 24VDC
Nº PIÈCE  CS895169
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction en acier inoxydable résistant
  • Deux pièces de connecteurs sont aménagées pour la facilité d’Installation et enlèvement pendant la grève entretien
  • Adapté pour l’intérieur et portes extérieures
  • Résistance dynamique 70 pied livre

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL ALUMINIUM OU CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
UL UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 24 VOLTS DC
Code UNSPSC 31162407