VON DUPRIN | 6212F US32D 12VDC
Mortaise cylindre serrure gâche électrique, porte simple, Fail Safe, 12 Volt DC, 3/4" Throw, 6-3/8" longueur têtière, profondeur 21/32"- 1 boîtier d’encastrement, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  6212FS US32D 12VDC
Nº PIÈCE  CS429685
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction en acier inoxydable résistant
  • Deux pièces de connecteurs sont aménagées pour la facilité d’Installation et enlèvement pendant la grève entretien
  • Adapté pour l’intérieur et portes extérieures
  • Résistance dynamique 70 pied livre

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL ALUMINIUM OU CREUX
État de verrouillage FAIL-SAFE (ALIMENTATION DU VERROUILLAGE)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir CONT 12 VOLTS DC CONTINU DUTY
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 12 VOLTS DC
Code UNSPSC 31162407