BELDEN | 6220UL 002U1000
Multi-conducteurs - Applications commerciales - 2 conducteurs câblés AWG 2 16 occasion occasion rouge

Nº PIÈCE FAB.  6220UL 002U1000
Nº PIÈCE  B6220UL-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 16 nu conducteurs en cuivre, isolation Flamarrest, câblés ensemble, Flamarrest veste avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation PVC FRPVC IGNIFUGE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 PLENUM - ALARME INCENDIE
Écran/blindage NON