TE-énergie | 62418-2
FASTON pas isoler les récipients & boîtiers ; Type de Terminal terminal  : Récipient accouplement zone Interface Dimensions  : 6,35 x 0,81 mm Board Mount  : aucun Style de prise de courant  : drapeau

Nº PIÈCE FAB.  62418-2
Nº PIÈCE  278294
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : bande
Industrie Standards.UL Rating  : figurant
Type Features.Product Type de produit  : Terminal
Type de produit Features.Receptacle Style  : drapeau
Features.Finish Type de produit  : étain
Support Features.Insulation Type de produit  : Isolant Support
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,3-1,40 [22-16]
Type Features.Terminal Type de produit  : prise de courant
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 2,29-3,56 [.090-.140]
Interface de Features.Mating zone de Type produit Dimensions (mm [en])  : 6,35 x 0,81 [.250 x. 032]
Features.Material Type de produit  : laiton
Other.Line  : Commercial
Standards.CSA industrie certifié  : Oui
Type Features.Wire/Cable Type de produit  : bloqués
Corps Features.Stock Epaisseur (mm [en])  : 0,41 [0,016]
Onglet en-tête hermétique Other.For  : No
Type Features.Crimp Type de produit  : F-Crimp
Mont de Attachment.Board mécanique  : No
Corps Features.Weld onglet  : sans
Corps Features.Number de fibre Count  : 2

Spécifications  :

Type D-SUB, AUTRE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE