LEVITON | 62460-10R
Extrême 6 + câble de raccordement, catégorie 6, 10-pieds, rouge

Nº PIÈCE FAB.  62460-10R
Nº PIÈCE  MM10-LVT6-03
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordons de raccordement haute qualité sont une critique et parfois négligée, partie de n’importe quel système de câblage haute performance. Extrême de Leviton 6 + cordons utiliser torons conforme comme spécifié par la dernier TIA publiée lignes directrices pour assurer adéquate « vie flex » et l’intégrité des canaux à long terme. Tous les cordons de Leviton ont une construction de qualité pour maintenir la qualité de la transmission de signaux à l’interconnexion, qui est importante pour la performance de l’ensemble du câblage système. extrême 6 + composants système respectent ou dépassent les exigences de performance de niveau du canal/composant / TIA/EIA catégorie 6 et font partie des système hautes performances extrêmes de Leviton 6 +, qui offre une transmission fiable et exempt d’erreurs dans un actif , environnement de réseau en temps réel. Extrême 6 + cordons de raccordement de Leviton sont conçus pour être utilisés dans des applications de canal 6 catégorie typiques. Extrême 6 + systèmes de Leviton sont conçus pour les applications haute mégabit telles que Gigabit Ethernet.

Caractéristiques

  • Disponible en 7 TIA/EIA 606-A couleurs compatibles
  • Disponible en longueurs standards 6 (personnalisés longueurs disponibles)
  • Botte d’extra-plat pour utilisation à haute densité de commutateurs, routeurs et autres appareils électroniques

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT