LEVITON | 62460-15E
Cordon de raccordement norme extrême 6 +, catégorie 6, 15-pieds, noir

Nº PIÈCE FAB.  62460-15E
Nº PIÈCE  MM15-LVT6-02
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordons de raccordement haute qualité sont une critique et parfois négligée, partie de n’importe quel système de câblage haute performance. Extrême 6 + cordons de Leviton utiliser torons compatible tel que spécifié par les dernières directives publiées de TIA pour garantir adéquate ' flex li fe' et intégrité des canaux à long terme. Tous les cordons de Leviton ont une construction de qualité pour maintenir la qualité de la transmission de signaux à l’interconnexion, qui est importante pour la performance de l’ensemble du câblage système. extrême 6 + système compon ents répondent ou dépassent les exigences de performance de niveau du canal/composant / TIA/EIA catégorie 6, et font partie du système de haute performance eXtreme 6 + de Leviton, qui offre fiable, exempt d’erreurs de transmission dans un réseau actif et en temps réel environnem ent. Extrême 6 + cordons de raccordement de Leviton sont conçus pour être utilisés dans des applications de canal 6 catégorie typiques. Extrême 6 + systèmes de Leviton sont conçus pour les applications haute mégabit telles que Gigabit Ethernet.

Caractéristiques

  • Disponible en 7 TIA/EIA 606-A couleurs compatibles
  • Disponible en longueurs standards 6 (personnalisés longueurs disponibles)
  • Botte d’extra-plat pour utilisation à haute densité de commutateurs, routeurs et autres appareils électroniques

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.