LEVITON | 62460-20E
Cordon de raccordement norme extrême 6 +, catégorie 6, 20-pieds, noir

Nº PIÈCE FAB.  62460-20E
Nº PIÈCE  MM20-LVT6-02
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordons de raccordement haute qualité sont une critique et parfois négligée, partie de n’importe quel système de câblage haute performance. Extrême 6 + cordons de Leviton utiliser torons compatible tel que spécifié par les dernières directives publiées de TIA pour garantir adéquate ' flex li fe' et intégrité des canaux à long terme. Tous les cordons de Leviton ont une construction de qualité pour maintenir la qualité de la transmission de signaux à l’interconnexion, qui est importante pour la performance de l’ensemble du câblage système. extrême 6 + système compon ents répondent ou dépassent les exigences de performance de niveau du canal/composant / TIA/EIA catégorie 6, et font partie du système de haute performance eXtreme 6 + de Leviton, qui offre fiable, exempt d’erreurs de transmission dans un réseau actif et en temps réel environnem ent. Extrême 6 + cordons de raccordement de Leviton sont conçus pour être utilisés dans des applications de canal 6 catégorie typiques. Extrême 6 + systèmes de Leviton sont conçus pour les applications haute mégabit telles que Gigabit Ethernet.

Caractéristiques

  • Disponible en 7 TIA/EIA 606-A couleurs compatibles
  • Disponible en longueurs standards 6 (personnalisés longueurs disponibles)
  • Botte d’extra-plat pour utilisation à haute densité de commutateurs, routeurs et autres appareils électroniques

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT