SUTTLE | MBD 625-85
Profond de Surface Mt Box 1 1/2" profondeur blanc

Nº PIÈCE FAB.  625MBD-85
Nº PIÈCE  179011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Pour le remplacement proposé, voir Anixter # 934949

Le boîtier de montage 625MBD est 1 1/2 pouces de profondeur et est très similaire à la boîte de montage de 625MB. Il est plus profond afin de fournir un montage apparent pour des prises plus profondes, particulièrement ceux du genre 110 IDCs. Se monte sur toute surface plane à l’aide de l’adhésif double face meublé ou directement à l’aide de vis. Excellent pour la fixation des prises modulaires pour bureaux ou fichiers. Se monte sur n’importe quelle boîte de prise de courant standard. Montures en plac e de la plupart des assemblages modulaires ou nonmodular prise encastrée.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Résiliation VIS