ORTRONICS | 625MMC-24PL1RB
Armoire de montage fibre Rack haute densité, à profil bas pour patcher

Nº PIÈCE FAB.  625MMC-24PL1RB
Nº PIÈCE  456318
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce cabinet pré-chargés sécurise, protège et organise jusqu'à 12 terminaisons optiques multimodes. Le cabinet fournit également l’interconnexion ou croix installations horizontal et de la colonne vertébrale à l’intérieur de la plante (ISP) ou à l’extérieur de la plante (OSP) câbles de raccordement. Appareil livré pré-chargé avec 12 adaptateurs LC beiges contenant des manches en bronze phosphoreux alignement, adaptés aux applications multimodes. Visage en retrait, capacité de la fibre  : 24

Caractéristiques

  • Préchargé avec les adaptateurs optiques de fibre
  • Tiroirs de gestion coulissant fibre
  • Comprend des limiteurs de pliage aux sorties de cordon de brassage
  • Supports appropriés pour 19" et l’installation 23" de montage universels
  • Coude interne limitant les clips fournis
  • 1,5" plateau profond avant
  • Panneau supérieur remo

Description des spécifications

Application typique  : MultimodeDepth métrique  : 343
Nombre de Ports  : 12
Largeur métrique  : 483
Hauteur USA  : 1,75
Matériel de montage fourni  : Oui
Hauteur métrique  : unité 44Rack  : 1

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Fibres connectées 12
Chargé CHARGÉ
Fibres épissés 24
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302