COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6278079-2
Connecteurs SC ; Connecteur connecteur pré poli Epoxyless Design  : Câble monobloc Type  : fibre tamponnée - 900 m, enduit fibre - 250 m, bande facile - 900 m, chemisé câble - 2,5-3,0 mm

Nº PIÈCE FAB.  6278079-2
Nº PIÈCE  427076
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SC connecteur recto ou recto / céramique ferrule avec fibre préinstallée et pré polie. Clips pour relier les deux connecteurs simplex SC à un SC duplex 2 attaches nécessaires  : numéro de la pièce  : 0-6348522-1 black0-6348522-2 green0-6348522-3 blue0-6348522-4 beige

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Logement Features.Housing couleur  : Beige
Type de produit Features.Strain Relief  : avec
Type Featus.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : noir
Corps Features.Pre et polie  : Oui
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM2 50/125
Features.Epoxyless de corps  : Oui
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Features.Ferrule matériel de corps  : mic
Type de connecteur optique Features.Fiber Type de produit  : LIGHTCRIMP PLUS Simplex
Type Features.Cable Type de produit  : Mise en mémoire tampon fibre - 900m, enduit fibre - 250m, bande facile - 900m, câble chemisé - 2,5-3,0 mm
Features.Housing matériau du boîtier  : plastique
Conception de Features.Connector de Type de produ  : une seule pièce
Features.Termination méthode de fil/câble Type de produit  : sertissage
Characteristics.Voltage électrique nominale (V AC)  : 250
Matériel de mécanique Attachment.Strain de secours  : Élastomère thermoplastique
Logo de AttachmentMP mécanique  : avec

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM2/OM3/OM4 MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE