COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6278303-2
MT-RJ Jacks 62,5 m connecteur avec actionneur icône clé étiquetage 6 Pack RoHS

Nº PIÈCE FAB.  6278303-2
Nº PIÈCE  336506
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MT-RJ prises sont prises optiques de fibre non-époxy, non-polonais, non-sertissage qui peuvent être reterminated. MT-RJ prises par conception éliminent la nécessité d’un coupleur distincte et sont conformes aux exigences de la norme ANSI/TIA, ISO/CEI et CENELEC. Prises de sortie MT-RJ viennent avec coude limitant la botte et du logement de la série SL-compatible donc ils se clipse en façades AMP NETCONNECT. MT-RJ Patch Panel prises peut être résilié et installée dans une AMP NETCONNECT Snap-In plaque adaptatrice pour utilisation avec AMP NETCONNECT fibre optique enclos. MT-RJ sûr Jacks ont toutes les caractéristiques et les avantages de prises traditionnelles MT-RJ, mais offrent en outre 10 différentes prises codés par couleur, à clé qui limitent l’accès aux réseaux sécurisés. MT-RJ, SC, LC et ST câble montages sont disponibles dans toutes les couleurs et longueurs.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Packaging méthode d’emballage  : sac
Logement Features.Housing couleur  : Beige
Logement Features.Connector Style  : Jack
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Emballage Features.Packaging quantité  : 6
Other.Comment  : Kit comprend 2 actionneur clés, un guide de fibre et une icône d’étiquetage. Pas de bottes inclus.
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM1 62,5/125
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Gamme de produits Type Features.Product  : MT-RJ
Logement Features.Housing matière  : Thermoplastique - GF
Corps Features.Guide broche matériel  : acier inoxydable
Matériel de corps de Features.Dust de la couverture  : Élastomère thermoplastique
Configuration optique Features.Fiber revêtement/tampon taille Micron  : 900, 250
Features.Dust couverture couleur de corps  : noir
Features.Guide goupille de corps  : avec
Type de produit Kit de Features.Jack Style  : MT-RJ Patch Panel Jack

Spécifications  :

Type de connecteur MT-RJ
Type de fibre OM1 MULTIMODE
Code UNSPSC 39121429

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.