COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6278418-2
MPO à St Cassette, 12 fibre RoHS

Nº PIÈCE FAB.  6278418-2
Nº PIÈCE  353616
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cassettes MPO disposent d’une ou deux connexions FTU pour applications 12 - ou 24-fibre. Cassettes ont le même encombrement que les plaques adaptatrices de composant logiciel enfichable et viennent prétestées et prêt à l’emploi. Polarité de fibre des cassettes est renversée AB/BA avec straight through configurations. Cassettes MPO sécurisés sont disponibles dans des configurations connecteur codés par couleur et claveté 10 qui limitent des branchements incorrects dans les réseaux distincts ou sécurisés. Assemblages de câbles tronc prétestés MPO et MPO SECURE sont disponibles en plusieurs combinaisons de couleur/longueur/fibre comte.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Distribution de produits Type Features.FO Type de produit  : Cassette de fibre
Contacter Features.Preloaded  : Oui
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : recto verso
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 12
Produit Type Features.Wiring Pattern  : franchi
Type de produit Features.Fiber optique connecteur Style  : ST-Style
Type Features.Adapter Type de produit  : MPO à ST
Features.Label de résiliation  : avec
Résiliation Features.Fiber taille (Micron)  : OM1 62,5/125

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Nombre de fibres FIBRES 2
Type MODULES DE
Code UNSPSC 26121650

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.