LEVITON | 62DST-M03
Cordon de raccordement de fibre, 62,5/125um Multimode, Duplex, ST à ST, 3 mètres

Nº PIÈCE FAB.  62DST-M03
Nº PIÈCE  289769
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordons de raccordement fibre optique sont conçues pour s’interconnecter ou croix connecter des réseaux de fibre au sein des systèmes de câblage structurés. Une interface connecteur fibre typiques est SC, LC et ST dans les applications monomode ou multimodes.

Caractéristiques

  • Offert en SC, ST, FC, LC, MT-RJ ou hybrides options
  • Tous les connecteurs ont des embouts de précision pré-arrondis zircone
  • Corning fibre de verre est standard

Spécifications  :

Type de connecteur ST COMPATIBLE - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650