LEVITON | 62PSC-M03
Queue de cochon OM1 SC 3M

Nº PIÈCE FAB.  62PSC-M03
Nº PIÈCE  592514
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Tous les connecteurs ont des embouts de précision pré-arrondis zircone
  • Corning fibre de verre ou équivalent
  • Perte à l’insertion inférieure à 0,5 dB à 1300 nm par perte d’insertion multimode, typique de couple 0,3 dB

Spécifications  :

Type de connecteur SC - QUEUE DE COCHON
Type de fibre OM1
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Type QUEUE DE COCHON