BELDEN | 6300FE 877500
Multi-conducteurs - Systèmes audio commerciaux - 2 conducteurs câblés 2 18 AWG FLRST FS FLRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  6300FE 877500
Nº PIÈCE  B6300FE-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs cuivre nus, isolation en Flamarrest, conducteurs câblés, ruban protecteur Beldfoil en général (côté métallique vers l'extérieur) et fil de drain, gaine en Flamarrest avec filin de déchirement, images séquentielles avec marquage à tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN