KLEIN | 63050
Coupe-câbles fort effet de levier

Nº PIÈCE FAB.  63050
Nº PIÈCE  024567
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doté d’un design fort effet de levier pour des capacités de coupe exceptionnel, ce coupe-câbles avec précision, une main action de cisaillement par Klein Tools est fièrement made in USA avec une garantie à vie.

Caractéristiques

  • Mâchoires de cisaillement de type câble-préhension.
  • Parfait pour travailler dans des espaces confinés.
  • Peuvent être transportés dans la plupart des pochettes outil.
  • Conseils de mâchoire biseauté fournissent bon accouplement et action, qui protège les principaux bords de mâchoire de cisaillement.
  • Chaud-riveté joint assure action souple et aucune oscillation de poignée
  • Durcis (non trempé) pour la surface de coupe plus durable
  • Acier à outils fabriqués sur mesure, aux États-Unis.

Description des spécifications

Longueur totale  : 9-1/2"(241 mm)
Capacité de coupe maximale câble  : 4/0 en aluminium, cuivre tendre 2/0, câble de communication 100 24 paires AWG
Gère les couleurs  : rouge
Poids (lb)  : 0,90
Poids (kg)  : 0,04

Spécifications  :

Matériel ACIER
Type de produit COUPE - CÂBLE
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN