SUTTLE | 630AD6
1-port wall mount jack 4Wx6P

Nº PIÈCE FAB.  630AD6
Nº PIÈCE  066800
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série acier inoxydable 630 des assemblées de prise murale est disponible en quatre ou six configurations de chef d’orchestre. Elles sont équipées de brides pour l’installation de postes téléphoniques de cloisons modulaires. La série 630 peut-être être montée sur des boîtes standard, ou fixée directement au mur. Le 630D série utilise bornes à connexion rapide et nécessite l’utilisation d’un outil d’installation 797D (à commander séparément). Utilise le 630 bornes à connexion rapide et garder de clips, aucun outil requis. La 630AD utilise des borniers à vis pour la connexion du poste.

Spécifications  :

Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Chargé OUI
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 1