SOLA HD | 63132156 | 78347256167
MCR Portable série - alimentation ligne conditionné avec régulation de tension, VA 1500

Nº PIÈCE FAB.  63132156  | 78347256167
Nº PIÈCE  504105
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MCR fournit protection contre le bruit excellent filtrage et contre les surtensions pour protéger l’équipement connecté d’endommagement, de dégradation ou de mauvaise. Combiné à la régulation de tension excellente inhérente à la conception ferrorésonnant de SolaHD, ils peuvent augmenter la réelle Mean Time panne (MTBF) du matériel protégé. Ces unités sont un choix idéal où sale pouvoir causée par impulsions, Houle, s’affaisse, baisses de tension et de distorsion de l’onde peut conduire à des temps d’arrêt coûteux en raison de l’équipement endommagé.

Applications

Adapté aux ordinateurs/imprimantes, systèmes de téléphone/FAX, terminaux, systèmes de sécurité, matériel de laboratoire et réseaux LAN.

Caractéristiques

  • régulation de tension de sortie de 3 %
  • Atténuation du bruit  : mode commun dB 120, 60 dB en mode transverse
  • Testé à forme d’onde ANSI/IEEE C62,41 classe A & B de protection contre les surtensions (< 10 V let through typique)
  • Filtrage harmonique
  • Isolation galvanique fournit une protection de circuit exceptionnel
  • Protection de point d’utilisation (cordon & fiche embrochée) - installation facile & flexible
  • 25 année typique MTBF
  • Aucun entretien requis

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400