BELDEN | 6320UL 004U1000
Multi-conducteurs-Applications commerciales - 2 conducteurs câblés 2 18 AWG occasion occasion jaune

Nº PIÈCE FAB.  6320UL 004U1000
Nº PIÈCE  B6320UL-004-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation Flamarrest, câblés ensemble, Flamarrest veste avec ripcord, version blindée a global Beldfoil bouclier ruban (côté papier) et fils, images séquentielles marquage tous les deux pieds de vidange.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 PLENUM - ALARME INCENDIE
Écran/blindage NON