SOLA HD | 63232508 | 78347222185
MCR Hardwired Series - ligne électrique, climatisation avec régulation de tension, VA 5000

Nº PIÈCE FAB.  63232508  | 78347222185
Nº PIÈCE  504728
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de Hardwired MCR offre protection contre le bruit excellent filtrage et contre les surtensions pour protéger les appareils connectés contre les dommages, de dégradation ou de mauvaise. Combiné à la régulation de tension excellente inhérente à la conception ferrorésonnant de SolaHD, le MCR peut augmenter la réelle Mean Time panne (MTBF) du matériel protégé. Le MCR est un choix idéal où pouvoir sale, causée par des impulsions, Houle, s’affaisse, baisses de tension et les distorsions de l’onde peuvent conduire à des temps d’arrêt coûteux en raison de l’équipement endommagé.

Applications

Convient pour les équipements industriels, automatisation et contrôle PLC, machines-outils, charges informatiques et matériel électronique, robotique et Equipement de fabrication de semi-conducteurs.

Caractéristiques

  • régulation de tension de sortie de 3 %
  • Atténuation du bruit  : mode commun dB 120, 60 dB en mode transverse
  • Parafoudre testé à ANSI/IEEE C62,41 classe A & B forme d’onde  : < 10 V laissent passer typique
  • Agit comme un transformateur élévateur ou abaisseur
  • Filtrage harmonique
  • Câblé
  • Isolation galvanique fournit une protection de circuit exceptionnel
  • 25 année typique MTBF
  • Aucun entretien requis

Spécifications  :

Type TRANSFORMATEURS
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.