BELDEN | 010U1000 633938
CATV commercial ou STAC Applications - Surveillance, CATV & STAC câble, RG6, Plenum-CMP & CATVP, naturel, 1000' bobine, 18 AWG nu en cuivre massif, mousse base FEP, Duofoil + 90 % aluminium tresse, veste Flamarrest

Nº PIÈCE FAB.  633938 010U1000
Nº PIÈCE  B633938-U1000-BLK
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 solid BC conducteur AWG, mousse isolation FEP, aluminium et aluminium tresse ampoule comme il est indiqué, Flamarrest veste, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FFEP-MOUSSE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVDF-POLYFLUORURE DE VINYLIDÈNE, SOLEF, KYNAR
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER